TGSU 35-1.4-IQ Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Cod articol: 2302287
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302287
EAN / GTIN 7291075264500
Număr producător 2302287
L-Număr L23920 2183

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și debitare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate