TGTL 2020-4-IQ-2Z Suporți de scule compacți cu 2 scaune de Plăcuţe pentru canelare și despicare cu plăcuțe TANG-GRIP

Cod articol: 2302874
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302874
EAN / GTIN 7291075328011
Număr producător 2302874
L-Număr L23920 399

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu 2 scaune de plăcuţe pentru canelare și debitare cu plăcuțe TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 57 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături