PCHPLS 25.4-34 Scule cu tijă perpendiculară care montează plăcuțe pentagonale pentru prelucrarea lângă arbori centrali lungi.

Cod articol: 2302822
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302822
EAN / GTIN 7291075323252
Număr producător 2302822
L-Număr L23920 1143

Descriere

Descriere:

Scule cu tijă perpendiculară care montează plăcuțe pentagonale pentru prelucrarea lângă arbori centrali lungi.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.87″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.197″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.094″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături