PCHR 25-34-8 Suport de scule pentru încastrare, canelare și despicare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302433
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302433
EAN / GTIN 7291075287233
Număr producător 2302433
L-Număr L23920 46

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru încastrare, canelare și debitare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.19 mm
  • Lungimea capului (LH): 31 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături