PCHRS 0810-17 Scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru lucrul la ras pe umerii piesei de prelucrat

Cod articol: 3355377
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3355377
EAN / GTIN 7291075389623
Număr producător 3355377
L-Număr L23920 502

Descriere

Descriere:

Scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru lucrul la ras pe umerii piesei de prelucrat

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 8 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături