TGTR 19-2JHP Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despărțire.

Cod articol: 2302400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302400
EAN / GTIN 7291075449907
Număr producător 2302400
L-Număr L23920 3160

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,071″
  • Înalțime totală (OAH): 1″
  • Lungime totală (OAL): 4,72″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.068″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.071″
  • Lungimea capului (LH): 1.004″
  • Înălţimea totala (OAH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4.72″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături