TGFHL 26-2TR-D36R Suporturi de muchii de tăiere întărite Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare pe mașini Traub și Index

Cod articol: 2302266
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302266
EAN / GTIN 7291075274172
Număr producător 2302266
L-Număr L23920 2168

Descriere

Descriere:

Suporturi de muchii de tăiere întărite Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare pe mașini Traub și Index

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături