TGFHL 26-2TR-D36 Suporturi de muchii de tăiere întărite Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare pe mașini Traub și Index

Cod articol: 2302265
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302265
EAN / GTIN 7291075274165
Număr producător 2302265
L-Număr L23920 2163

Descriere

Descriere:

Suporturi de muchii de tăiere întărite Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare pe mașini Traub și Index

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături