TGFHR 32T22-3 Plăcuţe de tăiere cu o singură față și cu două fețe întărite pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2301871
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301871
EAN / GTIN 7291075220520
Număr producător 2301871
L-Număr L23920 1807

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură față și cu două fețe întărite pentru canelare și debitare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 1
  • Lungime totală (OAL): 110.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături