TGTL 25.4-4-4-IQ Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301856
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301856
EAN / GTIN 7291075218534
Număr producător 2301856
L-Număr L23920 2650

Descriere

Descriere:

IQ Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.134″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.177″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.146″
  • Lungimea capului (LH): 0.9″
  • Înălțimea totală (OAH): 1.07″
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2-1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături