DGTL 9.5B-1.4D20SH Suporți de scule compacți pentru despicarea și canelarea pe strunguri CNC și strunguri cu mai multe axe.

Cod articol: 2301526
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301526
EAN / GTIN 7291075113631
Număr producător 2301526
L-Număr L23920 3310

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,055″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
  • Înălțime totală (OAH): 0,52″
  • Lungime totală (OAL): 4,7″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.039″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.055″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Înălţimea totala (OAH): 0.52″
  • Lungime totala (OAL): 4.7″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.79″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături