DGN 1402J IC354 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, despicarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Cod articol: 6099906
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6099906
    EAN / GTIN 7291075154016
    Număr producător 6099906
    L-Număr L23940 251

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, debitarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.16 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.4 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 15.8 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături