DGAD 2N Adaptoare pentru caneluri și despărțitoare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol: 2394966
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2394966
EAN / GTIN 7291075084290
Număr producător 2394966
L-Număr L23920 1762

Descriere

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 41,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 41,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături