DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Parting and Grooving Side Lock Type Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Cod articol: 3328582
Preț per 1 Stuk
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificare și clasificare

Cod articol 3328582
EAN / GTIN 7291075386202
Număr producător 3328582
L-Număr L23920 2820

Descriere

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 28,1 mm, totale lengte (OAL) 102,1 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 32,1 mm
  • Totale hoogte (OAH) 28,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 102,1 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături