• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DGTR 1212-2 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301250
EAN / GTIN 7291075043952
Număr producător 2301250
L-Număr L23920 1584

Descriere

Descriere:

Clemă compactă pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături