DGTL 9.5B-1.4D20 Suporți de prindere compacți întăriți pentru despărțire și canelare.

Cod articol: 2301416
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301416
EAN / GTIN 7291075089189
Număr producător 2301416
L-Număr L23920 3028

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,055″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″.

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.039″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.055″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
  • Lungimea capului (LH): 0.93″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături