Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă 160/18 mm

Cod articol: 227720 160/18
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 160 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 18
Număr plăcuţe amovibile 18
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 45 mm
Lungimea gulerului L1 35 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Lăţime fantă ap 10 mm
Denumirea producătorului FDN D160-10-40-XN09
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227720 160/18
EAN / GTIN 7291075430882
Număr producător 3343100

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).