Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă 125/7 mm

Cod articol: 227720 125/7
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 125 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 7
Număr plăcuţe amovibile 14
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 33 mm
Lungimea gulerului L1 31 mm
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
Lăţime fantă ap 12 mm
Denumirea producătorului FDN D125-12-32-XN09
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227720 125/7
EAN / GTIN 7291075430912
Număr producător 3343107

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).