{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 5 | |
Număr plăcuţe amovibile | 30 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 69 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU130608 | |
Denumirea producătorului | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Număr producător | 3181248 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
1.154,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.649,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr plăcuţe amovibile | 30 | 20 | 30 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 85 mm | 82 mm | 90 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 69 mm | 55 mm | 70 mm |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |