{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 5 | |
Număr plăcuţe amovibile | 30 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Număr producător | 215126 80/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, ⌀ D / Zef: 80/5mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.649,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
1.154,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 30 | 20 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 90 mm | 82 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 70 mm | 55 mm |
Serie | Power Tang | Softcut® |