Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă 200/8 mm

Cod articol: 227714 200/8
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 200 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 8
Număr plăcuţe amovibile 16
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 59 mm
Lungimea totală Lges 26 mm
⌀ orificiu prindere 50 mm
Lăţime fantă ap 20 mm
Denumirea producătorului SDN D200-20-50-XN13
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227714 200/8
EAN / GTIN 7291075335606
Număr producător 3106757

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).