Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă 125/12 mm

Cod articol: 227714 125/12
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 125 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 12
Număr plăcuţe amovibile 12
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 33 mm
Lungimea totală Lges 18 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Lăţime fantă ap 14 mm
Denumirea producătorului SDN D125-14-40-XN13
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227714 125/12
EAN / GTIN 7291075335576
Număr producător 3106754

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).