Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă 100/10 mm

Cod articol: 227712 100/10
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 100 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 10
Număr plăcuţe amovibile 10
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 26 mm
Lungimea gulerului L1 26,5 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Lăţime fantă ap 14 mm
Denumirea producătorului FDN D100-14-27-XN13
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Număr producător 3106537

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături