{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15,7 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 93 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,34 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 41,6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227510 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452743 | |
Număr producător | THN03422 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° MEC17 50/4 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
444,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
327,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
431,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm | 40 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 93 mm | 94 mm | 90 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,34 grad | 0,68 grad | 2,29 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |