{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15,7 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 119 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,26 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 54,6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227510 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664452767 | |
Număr producător | THN03426 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
533,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
430,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
492,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |