{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15,7 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 57 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,61 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 23,6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Număr producător | THN03255 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/3Lmm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
300,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
393,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Lungime activă L1 | 40 mm | 40 mm | 55 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,61 grad | 0,65 grad | 0,53 grad |