Freză la 90° MEC17 40/4L mm

Cod articol: 227500 40/4L
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 40 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
    Lungime activă L1 50 mm
    Lungimea totală Lges 150 mm
    ⌀ cozii Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 33 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 73 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,45 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 31,6 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227500 40/4L
    EAN / GTIN 4960664396207
    Număr producător THN03260

    Descriere

    Execuţie:

    Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături