Freză la 90° MEC17 32/3 mm

Cod articol: 227500 32/3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
⌀ D3 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 57 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,61 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 23,6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227500 32/3
EAN / GTIN 4960664396191
Număr producător THN03256

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MEC17  32/3 mm

Freză la 90° MEC17 32/3 mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
300,97 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
389,34 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
382,13 €
Lungime activă L1 40 70 30
Utilizarea frezei Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată Frezare pe colţ
Răcire interioară da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408 AP.. 1335.. LO.U0904..
⌀ tăişului DC 32 32 32
Unghi de reglare κ 90 90 90
Tip produs Freză Freză Freză

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături