Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 28/2XLmm

Cod articol: 227500 28/2XL
Reducere
266,93 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 28 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
Lungime activă L1 36 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 49 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 54 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,73 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227500 28/2XL
EAN / GTIN 4960664461080
Număr producător THN03353

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.