{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15,7 mm | |
Lungime activă L1 | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,86 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227500 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664396160 | |
Număr producător | THN03250 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză la 90° MEC17 25/2L mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
259,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
283,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 120 | 180 | 170 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 | 25 |