{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 8 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 37 mm | |
Lungime activă L1 | 46 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Număr producător | THN03800 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză la 90° MECH11 25/2 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
549,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
558,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
507,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
788,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Lungime activă L1 | 46 | 45 | 52 | 50 | 54 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 37 | 30 | 28 | 19 | 39 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |