{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
Număr plăcuţe amovibile | 24 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 55 mm | |
Lungime activă L1 | 64 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Număr producător | THN03820 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză la 90° MECH11 40/4 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
968,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
1.294,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 24 | 24 |
Lungimea totală Lges | 150 | 131 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ tăişului DC | 40 | 40 |
⌀ cozii Ds h6 | 32 | 32 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 55 | 47 |
Tip produs | Freză | Freză |