{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 10 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 46 mm | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 140 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Număr producător | THN03810 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză la 90° MECH11 32/2 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
571,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
524,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | 2 |
Lungimea totală Lges | 140 | 114 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 46 | 38 |
Tip produs | Freză | Freză |