Freză la 90° MEC11T 24/3L mm

Cod articol: 227300 24/3L
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 24 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
    Lungime activă L1 29 mm
    Lungimea totală Lges 120 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 42 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 46 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,67 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 17 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227300 24/3L
    EAN / GTIN 4960664460953
    Număr producător THN03179

    Descriere

    Descriere:

    Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături