Freză la 90° MEC11T 16/2L mm

Cod articol: 227300 16/2L
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 23 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 26 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,27 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Număr producător THN03150

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Notă:

Fără răcire interioară.