{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 30 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 58 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,5 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 23 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227300 30/4L | |
EAN / GTIN | 4960664396122 | |
Număr producător | THN03196 |