Freză unghiulară 90° MEV 32/4 mm

Cod articol: 226420 32/4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare pe colţ; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare pe colţ; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 59 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,44 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Număr producător THN08500

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături