LOMU...08ER-GM 15

Cod articol: 225240 15
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOMU...08ER-GM
Tip Fontă
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 mm - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225240 15
EAN / GTIN 4960664648818
Număr producător TLA04356

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tăişuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae=0,3 × D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături