Capete de frezat la 90° MEW 80/6 mm

Cod articol: 225210 80/6
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 80 mm
    Număr de dinţi Z 6
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 15 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 15
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 225210 80/6
    EAN / GTIN 4960664648702
    Număr producător THN05183

    Descriere

    Execuţie:

    Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături