{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Forma cozii | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de tăiere ap max | 15 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 15 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225210 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664648689 | |
Număr producător | THN05181 | |
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |