Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/4mm

Cod articol: 225210 40/4
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 15
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Număr producător THN05180

Descriere

Execuţie:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.