LOMU...12ER-GM, PR1525, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 15

Cod articol: 225226 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,80 € / buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOMU...12ER-GM
Tip ST1400
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 mm - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 225226 15
EAN / GTIN 4960664685783
Număr producător TLB04366
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tăişuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae=0,3 × D.