{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15 mm | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 15 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648283 | |
Număr producător | THN05059 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/3mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
300,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
254,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Lungime activă L1 | 32 mm | 70 mm | 50 mm |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 16.. |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |