{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 23 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225200 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648054 | |
Număr producător | THN05001 |