Freză la 90° MEW 20/2 mm

Cod articol: 225200 20/2
Reducere
247,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
    Lungime activă L1 30 mm
    Lungimea totală Lges 110 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 225200 20/2
    EAN / GTIN 4960664648092
    Număr producător THN05009

    Descriere

    Execuţie:

    Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături