Freză la 90° MEW 25/2L mm

Cod articol: 225200 25/2L
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15 mm
Lungime activă L1 29 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 15
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225200 25/2L
EAN / GTIN 4960664648245
Număr producător THN05051

Descriere

Execuţie:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături