Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/4Lmm

Cod articol: 225200 40/4L
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de tăiere ap max 15 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 150 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 15
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 225200 40/4L
EAN / GTIN 4960664648306
Număr producător THN05063
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Execuţie:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.