Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 30/4Lmm

Cod articol: 225200 30/4L
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 30 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 32 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOMU..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225200 30/4L
EAN / GTIN 4960664648184
Număr producător THN05027
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Execuţie:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.