Freză frontală la 47,5° MFPN45 80/6 mm

Cod articol: 222800 80/6
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghi de reglare κ: 47,5
  • Răcire interioară: nu
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 47,5 grad
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
⌀ exterior maxim Dmax 93 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1205
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229700
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222800 80/6
EAN / GTIN 4960664602438
Număr producător THN04491

Descriere

Execuţie:

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuţe amovibile bilaterale pentagonale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuare a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături