{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 250 mm | |
Număr de dinţi Z | 16 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 47,5 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 263 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Număr producător | THN04496 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză frontală la 47,5° MFPN45 250/16 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.435,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
2.013,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.895,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 16 | 16 | 16 |
⌀ orificiu prindere | 60 | 60 | 60 |
Răcire interioară | nu | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 250 | 250 | 250 |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | MTC |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |